Esylux - Systemglass Wien for lampene:- AL S 230i - EL10026164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Uten
Materiale - Glass
Strålingsvinkel - 360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120026164
Elnummer
3000596
Leverandørens varenummer
EL10026164
Typebeskrivelse
Systemglas AL MONZA
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Glass
Strålingsvinkel:
360 °
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Klar
Høyde/dybde:
210 mm
Diameter:
215 mm


