Esylux - Takmontert tilstedeværelsesdetektor for innfelling 360°, HVAC-kanal, fjernstyrt - EP10425042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 3 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120425042
Elnummer
1437007
Leverandørens varenummer
EP10425042
Typebeskrivelse
PD-C 360i/8 plus
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
3 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
Ja
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Bakgrunnsovervåking:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
4 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
12,58 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
8 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Merkespenning:
230...230 V
Min. innkoblingstid:
60 s
Utkoblingsforsinkelse:
300 s
Innkoblingsforsinkelse:
30 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
5...2000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
600 W
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
800 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Med akustisk sensor:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...50 °C
Høyde:
62 mm
Dybde:
62 mm
Diameter:
108 mm
Innbyggingsdybde:
24 mm
Innfellingsdiameter:
60 mm
Min. dybde på apparatboks:
24 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


