Esylux - Takmontert tilstedeværelsesdetektor for innfelling 360°, inn- og utkobling av 2 belysningssoner, rek - EP10426810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 5,5 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120426810
Elnummer
1437056
Leverandørens varenummer
EP10426810
Typebeskrivelse
Tilstedeværelsesdetektor
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
5,5 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
Ja
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Bakgrunnsovervåking:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
50,33 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
24 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Merkespenning:
230...230 V
Min. innkoblingstid:
60 s
Utkoblingsforsinkelse:
300 s
Innkoblingsforsinkelse:
30 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
5...2000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
600 W
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
800 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Med akustisk sensor:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...50 °C
Høyde:
74 mm
Dybde:
74 mm
Diameter:
108 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
2300 W/10 A (cos phi = 1),
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), kapasitiv last/elektroniske forkoblinger, maks. startstrøm 450 A/200 µs, , Bryterinngang 1 ja, Tidsforsinket utkobling impuls/ca. 1 min - 30 min (for kanal 1 + 2), Lysmåling blandingslys, Lysverdi ca. 5 - 2000 lux, Kanal 2 belysning, Kontakt lukker/potensialbelagt, Maks. brytereffekt 230 V AC 50 Hz/(16 A-relé),
2300 W/10 A (cos phi = 1),
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), kapasitiv last/elektroniske forkoblinger, maks. startstrøm 450 A/200 µs, , Bryterinngang 2 ja, Kanal 3 HVAC, Kontakt lukker/potensialfri, Maks. brytereffekt 230 V AC 50 Hz/(16 A-relé),
2300 W/10 A (cos phi = 1),
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), kapasitiv last/elektroniske forkoblinger, maks. startstrøm 450 A/200 µs, , Bryterinngang 3 ja, Tidsforsinket utkobling ca. 1 min - 15 min, Tidsforsinket utkobling impuls/ca. 1 min - 30 min (for kanal 1 + 2), Slave-inngang ja, Omgivelsestemperatur 0 °C...+50 °C, Kapslingsgrad IP 20, Kapslingsklasse II, Monteringstype Takmontering utenpåliggende, Kabinettmateriale UV-stabilisert polykarbonat, Mål ca. høyde 74 mm, Ø 108 mm, Farge hvit, tilsvarende RAL 9010,


