Esylux - TilsDet PD-FLAT 360/8 RW BMS D ALI-2 - EP10423031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120423031
Elnummer
1400837
Leverandørens varenummer
EP10423031
Typebeskrivelse
PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Strømforsyning for bus:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Bakgrunnsovervåking:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
nei
DALI-2 sertifisert:
Ja
Med akustisk sensor:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Maks rekkevidde til siden:
4 m
Maks rekkevidde i front:
3 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
8 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
58...116 °
Antall kanaler:
0
Høyde:
30 mm
Diameter:
94 mm
Innbyggingsdybde:
24 mm
Innfellingsdiameter:
60 mm
Min. dybde på apparatboks:
24 mm
Med tilkoblingskabel:
nei


