Esylux - Veggarm 270 hvit - EN10077111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Hvit
Materiale - Edelstål
Lengde - 270 mm
Bredde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120077111
Elnummer
6652061
Leverandørens varenummer
EN10077111
Typebeskrivelse
veggarm 270
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Hvit
Materiale:
Edelstål
Lengde:
270 mm
Bredde:
130 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
125 mm
Veggarm for enkeltbatteri-nødbelysning SLX 24 LEDi High Cover og SLX 24 LEDi Display. Veggarm i metall. Festskruer medfølger.


