Esylux - VEGGARM 700 SORT - EL10810534

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Utligger

  • Farge - Svart

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 700 mm

  • Bredde - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120810534

Elnummer

3305626

Leverandørens varenummer

EL10810534

Typebeskrivelse

FL WALL ARM 700 BK

Type tilbehør/reservedel:

Utligger

Farge:

Svart

Materiale:

Stål

Lengde:

700 mm

Bredde:

40 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Høyde:

40 mm

Veggarm, inklusive adapter for LED-spottserie OFL-/AFL-SUN, Farge: svart