Esylux - Veggmonteringsvinkel 110 hvit - EN10077289
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 112 mm
Bredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120077289
Elnummer
6652040
Leverandørens varenummer
EN10077289
Typebeskrivelse
SLX/ELX WALL BRACKET 110
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
112 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
55 mm
Veggmonteringsvinkel for enkeltbatteri-nødbelysning SLX 24/32 LEDi High Cover, SLX 24/32 LEDi Display og ELX 20 LEDi Flat. Veggmonteringsvinkel i metall. Festskruer medfølger.


