Esylux - WALL ARM 700 HVIT - EL10810527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 700 mm
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120810527
Elnummer
3305627
Leverandørens varenummer
EL10810527
Typebeskrivelse
FL WALL ARM 700 WH
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
700 mm
Bredde:
40 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
40 mm
Veggarm, inklusive adapter for LED-spottserie OFL-/AFL-SUN
MålskissePDF
ProduktbladPDF


