Evoline - BackFlip 2x stikk, 1x USB lader 1000mA - 159271000100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Form - Rektangulær
Farge - Svart
Antall jordede stikkontakter - 2
Antall HDMI-tilkoblinger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044657013545
Elnummer
1504320
Leverandørens varenummer
159271000100
Typebeskrivelse
1504320
Modell / utførelse:
Innbygning
Form:
Rektangulær
Farge:
Svart
Antall jordede stikkontakter:
2
Antall HDMI-tilkoblinger:
0
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Plast
Lengde:
225,6 mm
Bredde:
105,3 mm
Høyde:
73 mm
Innbyggingsdybde:
53 mm
Diameter:
0 mm
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall tilkoblinger USB:
1
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
0
Antall tomme modulplasser:
0
Overspenningsvern:
nei


