Evoline - Bridge skjøtestykke for EVOline Bridge skinnesystem - T kryss - 159350900500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 156 mm
Høyde - 17 mm
Antall kanaler - 2
Materiale - Aluminium
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044657012623
Elnummer
1215001
Leverandørens varenummer
159350900500
Typebeskrivelse
Kabelskinne for gulv 3000mm
Bredde:
156 mm
Høyde:
17 mm
Antall kanaler:
2
Materiale:
Aluminium
Farge:
Sølv
RAL-nummer:
9006
Selvklebende:
nei
Måleunderinndeling:
Ja
Med sklisikkert belegg:
Ja
Halogenfri:
Ja
Maks belastning:
500 t
Bridge skjøtestykke for EVOline Bridge skinnesystem
ProduktbladPDF


