Evoline - EVOline BackFlip frostet hvit - 159271015500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
225 mmBredde:
105 mmMateriale:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Form - Rektangulær
Farge - Hvit
Lengde - 225 mm
Bredde - 105 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044657036452
Elnummer
1504386
Leverandørens varenummer
159271015500
Typebeskrivelse
1504386
Modell / utførelse:
Innbygning
Form:
Rektangulær
Farge:
Hvit
Lengde:
225 mm
Bredde:
105 mm
Høyde:
73 mm
Antall jordede stikkontakter:
2
Linjemottak/tilkobling:
0
Oppfellbar:
nei
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Andre
Innbyggingsdybde:
53 mm
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
0
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
0
Antall tomme modulplasser:
0
Antall sikringsautomater:
0
Overspenningsvern:
nei
Med innebygget USB strømforsyning:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK10
Antibakteriell behandling:
nei
Driftstemperaturområde:
0...40 °C