Evoline - Evoline Bridge Gulvkanal 160 HxB=17x156mm - 159350216000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 156 mm
Lengde - 1600 mm
Nivelleringsområde - 0...1600 mm
Antall rom - 4
Montasjeåpning for gulvboks - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bridge
EAN/GTIN
4044657004161
Elnummer
1215008
Leverandørens varenummer
159350216000
Typebeskrivelse
Kabelskinne for gulv 1600mm
Bredde:
156 mm
Lengde:
1600 mm
Nivelleringsområde:
0...1600 mm
Antall rom:
4
Montasjeåpning for gulvboks:
Ja
Minste innbyggingshøyde:
17 mm
Deksel montasjeåpning:
Ja
Evoline Bridge - Aluminiumskanal for kabelføring på gulv. Farge: Alu / sort. Lengde 1600mm
ProduktbladPDF


