Evoline - Evoline Bridge Gulvkanal 300 HxB=17x156mm - 159350000000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelskinne
Materiale - Andre
Bredde - 156 mm
Antall høydeenheter - 17
For 19 tommers-montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044657004178
Elnummer
1215006
Leverandørens varenummer
159350000000
Typebeskrivelse
Kabelskinne for gulv 2000mm
Modell / utførelse:
Kabelskinne
Materiale:
Andre
Bredde:
156 mm
Antall høydeenheter:
17
For 19 tommers-montering:
nei
Evoline Bridge - Aluminiumskanal for kabelføring på gulv. Farge: Alu / sort. Lengde 2000mm
ProduktbladPDF


