Evoline - Evoline FlipTop Push Small - 3x stikk 230V Schuko - 159370024900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Jordet kobling
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Farge - Grå
Nominell spenning - 250 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Flip Top
EAN/GTIN
4044657013941
Elnummer
1504317
Leverandørens varenummer
159370024900
Typebeskrivelse
1504317
Modell / utførelse:
Jordet kobling
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Farge:
Grå
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Uttaksvinkel:
Vinklet
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme


