Evoline - Evoline Plug m/ 3-veis forgrener i hvit.
Elnummer 1504103
Lev. Varenr. 151,020,156,300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Schuko
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for jordkontaktstift - Nei
Farge - Hvit
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044657000170
Elnummer
1504103
Leverandørens varenummer
151,020,156,300
Typebeskrivelse
Evoline Plug m/ 3-veis forgrener. Hvit
Modell / utførelse
Schuko
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Egnet for jordkontaktstift
Nei
Farge
Hvit
Merkestrøm
16 A
Materiale
Kunststoff
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Uttaksvinkel
Vinklet
Antall poler
3
Nominell spenning
230 V
Evoline Plug m/ 3-veis forgrener. Hvit. 3 X 1,5m². 1,5m lengde