Evoline - Evoline Plug m/ 3-veis forgrener i sort. - 151,020,156,100

Evoline
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Svart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Jordet kobling

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Egnet for jordkontaktstift - nei

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044657012494

Elnummer

1504102

Leverandørens varenummer

151,020,156,100

Typebeskrivelse

1504102

Modell / utførelse:

Jordet kobling

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for jordkontaktstift:

nei

Farge:

Svart

Nominell spenning:

230 V

Nominell strøm:

16 A

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Uttaksvinkel:

Vinklet

Antall poler:

3

Evoline Plug m/ 3-veis forgrener i fargen sort. 3 X 1,5m². 1,5m lengde. Passer perfekt til våres flate støpsel.