Evoline - Evoline Port - 3x stikk, sølv/grå topp - 1593 1041 4800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Jordet kobling
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for jordkontaktstift - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4044657036575
Elnummer
1504110
Leverandørens varenummer
1593 1041 4800
Typebeskrivelse
Vertikal el-søyle. Hev / senk
Modell / utførelse:
Jordet kobling
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Farge:
Andre
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Uttaksvinkel:
Vinklet
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme


