Evoline - Evoline Port Multimedia 2x stikk, USB-lader, HDMI, 2x RJ45 Cat.6, sølv topp
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for jordkontaktstift - Nei
Farge - Andre
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044657015075
Elnummer
1504119
Leverandørens varenummer
159310407300
Typebeskrivelse
1504119
Modell / utførelse
Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Egnet for jordkontaktstift
Nei
Farge
Andre
Merkestrøm
16 A
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Uttaksvinkel
Vinklet
Tilkoblingsteknikk
Skruklemme
Nominell spenning
250 V
Evoline Port Multimedia 2x stikk, USB-lader, HDMI, 2x RJ45 Cat.6, sølv topp. Montering med 102mm hullbor. Max 50mm benkeplate.