Evoline - EVOline V-Port 2x stikk og 1000mA USB-lader - 159345003400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for jordkontaktstift - nei
Farge - Andre
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
159345000300
Elnummer
1504302
Leverandørens varenummer
159345003400
Typebeskrivelse
Vertikal el-søyle. Hev / senk
Modell / utførelse:
Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Farge:
Andre
Merkestrøm:
16 A
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Vinklet
Nominell spenning:
250 V


