Evoline - EVOline V-Port 3x stikk - Nedsenkbar stikkontakt - 159345003200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Jordet kobling
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for jordkontaktstift - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044657013040
Elnummer
1504300
Leverandørens varenummer
159345003200
Typebeskrivelse
Vertikal el-søyle. Hev / senk
Modell / utførelse:
Jordet kobling
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Farge:
Andre
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Uttaksvinkel:
Vinklet


