Utgått

Evoline - Fleksibel gulvkanal, 2 meter. Farge RAL 7043 (Mørk grå) - 5.01017.7043

Evoline
KopierKopier
Evoline - Fleksibel gulvkanal, 2 meter. Farge RAL 7043 (Mørk grå)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 150 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Monteringsåpning - Uten

  • Maks antall rom - 5

  • Vedlikehold av gulv - Våt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Bridge

EAN/GTIN

4045597000817

Elnummer

1504191

Leverandørens varenummer

5.01017.7043

Typebeskrivelse

Fleksibel gulvkanal, 2meter Mørk Grå

Bredde:

150 mm

Lengde:

2000 mm

Monteringsåpning:

Uten

Maks antall rom:

5

Vedlikehold av gulv:

Våt

Minste innbyggingshøyde:

15 mm

Festing av deksel med lås:

nei

Deksel montasjeåpning:

nei

Atall planlagte innbyggingsenheter:

0

Med skillevegg:

Ja

Bunnkar:

nei

Materiale i sidevegg/bunn:

Plast

Overflate sidevegg / bunn:

Andre

Materiale i lokk:

Uten

Overflate overdel:

Andre

Frakoblingsmulighet underdel fra hoveddel:

nei

Fleksibel gulvkanal, 2 meter. Farge RAL 7043 (Mørk grå). Leveres som kit, inkludert avsluttnings-kappe og verktøy for innføring av kabler i kanalen