Evoline - Fleksibel gulvkanal, 3 meter. Farge RAL 7043 (Mørk grå)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 150 mm
Lengde - 3000 mm
Monteringsåpning - Uten
Maks antall rom - 5
Vedlikehold av gulv - Våt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045597000138
Elnummer
1504193
Leverandørens varenummer
5.01038.7043
Typebeskrivelse
Fleksibel gulvkanal, 3meter Mørk Grå
Bredde
150 mm
Lengde
3000 mm
Monteringsåpning
Uten
Maks antall rom
5
Vedlikehold av gulv
Våt
Minste innbyggingshøyde
15 mm
Festing av deksel med lås
Nei
Deksel montasjeåpning
Nei
Atall planlagte innbyggingsenheter
0
Med skillevegg
Ja
Bunnkar
Nei
Materiale i sidevegg/bunn
Plast
Overflate sidevegg / bunn
Andre
Materiale i lokk
Uten
Overflate overdel
Andre
Frakoblingsmulighet underdel fra hoveddel
Nei
Fleksibel gulvkanal, 3 meter. Farge RAL 7043 (Mørk grå). Leveres som kit, inkludert avsluttnings-kappe og verktøy for innføring av kabler i kanalen