Evoline - WireLane 650mm-1000mm. Grå - 659352110000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 21,8 mm
Bredde - 83 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Antall faste skillevegger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044657010575
Elnummer
1215013
Leverandørens varenummer
659352110000
Typebeskrivelse
1215013
Høyde:
21,8 mm
Bredde:
83 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall faste skillevegger:
1
Lengde:
1000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
1200 mm²
Minste bøyeradius, horisontalt:
0 mm
Minste bøyeradius, vertikalt:
0 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Leddet grå kanal for kableføring fra gulv til vegg. Passer med Bridge systemet.
ProduktbladPDF


