Excel - 100-006 Veggkontakt UTP 1xCat6 1xRJ45 - 100-006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Farge - Hvit
Uttaksretning - Rett
Utenpåliggende - Ja
Gulvboks/montert under gulv - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070705306946
Elnummer
6912404
Leverandørens varenummer
100-006
Typebeskrivelse
6912404
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Farge:
Hvit
Uttaksretning:
Rett
Utenpåliggende:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
Ja
Type feste:
Skrus
Monteringsarrangement:
Andre
Med plugger/koblinger:
nei
Tilkoblingstype:
LSA
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Separat kabelavlastning:
nei
Monteringsmetode avskjermingstilkobling:
Uten
Med støvdeksel:
Ja
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
Ja


