Excel - 100-008 Veggkontakt UTP 4xCat6 4xRJ45 - 100-008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Farge - Hvit
Uttaksretning - Rett
Utenpåliggende - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070705306991
Elnummer
6912409
Leverandørens varenummer
100-008
Typebeskrivelse
6912409
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Farge:
Hvit
Uttaksretning:
Rett
Utenpåliggende:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
Ja
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype:
LSA
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Monteringsmetode avskjermingstilkobling:
Uten
Antall vannkraner:
Ja
Enhet bredde:
132,1 mm
Enhet høyde:
29,8 mm
Enhet dybde:
65,6 mm


