Excel - 100-023 Patchepanel 24-ports vinklet sort - 100-023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 24
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6 A
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5055540500423
Elnummer
6912456
Leverandørens varenummer
100-023
Typebeskrivelse
6912456
Antall plugger/koblinger:
24
Egnet for antall plugger/koblinger:
24
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6 A
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
Ja
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
19" innfelling
Høyde:
44 mm
Bredde:
483 mm
Dybde:
110 mm
Panelet kan brukes til Cat 6A STP moduler, og Cat 6 UTP moduler.


