Excel - 100-041 PATCHPANEL 19 24P 0,5U CHROME - 100-041

Excel
KopierKopier
Excel - 100-041 PATCHPANEL 19 24P 0,5U CHROME

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall plugger/koblinger - 24

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 24

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Kategori - Andre

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5055540500591

Elnummer

6912452

Leverandørens varenummer

100-041

Typebeskrivelse

6912452

Antall plugger/koblinger:

24

Egnet for antall plugger/koblinger:

24

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Kategori:

Andre

Tilkoblingstype:

Andre

Skjermet:

nei

Antall høydeenheter:

0,5

Farge:

Andre

RAL-nummer:

9007

Monteringsmetode:

19" innfelling

Høyde:

22 mm

Bredde:

482,5 mm

Dybde:

96 mm