Excel - 100-110 SKJØTESTYKKE CAT6 UTP/STP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - Andre
Kategori - 6
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070705307059
Elnummer
6912415
Leverandørens varenummer
100-110
Typebeskrivelse
6912415
Konstruktionstype
Rett
Type kontakt
Andre
Kategori
6
Modell / utførelse
Stikkontakt/stikkontakt
Type feste
Snap-On/Klikke på plass
Skjermet
Ja
SKJØTESTYKKE CAT6 UTP/STP