Excel - 100-176 PATCHKABEL F/FTP CAT.6A 0,5M LSZH GRÅ - 100-176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - F/FTP
Kategori - 6 A
Lengde - 0,5 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
10 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5055540502267
Elnummer
6904400
Leverandørens varenummer
100-176
Typebeskrivelse
6904400
Kabeltype:
F/FTP
Kategori:
6 A
Lengde:
0,5 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Grå
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Låseanordning:
nei
Farge på bøyebeskytter:
Grå
Flammehemmende versjon:
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
1x4
AWG tverrsnitt:
26
Pinnebelegning:
1:1