Excel - 100-311 PATCHKABEL UTP CAT.6 2M LSZH GRÅ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - U/UTP
Kategori - 6
Lengde - 2 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5055540504056
Elnummer
6912423
Leverandørens varenummer
100-311
Typebeskrivelse
6912423
Kabeltype
U/UTP
Kategori
6
Lengde
2 m
Type kontakt tilkobling 1
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe
Grå
Type kontakt tilkobling 2
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse
Påstøpt
Låseanordning
Nei
Farge på bøyebeskytter
Grå
Flammehemmende versjon
Ja
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kabelkonstruksjon
1x4
AWG tverrsnitt
24
Pinnebelegning
1:1
Excel Patchekabel uskjermet grå Cat6. Patchekablene leveres i 0,5m til 10m lengder. Halogenfri