Excel - 100-312 PATCHKABEL UTP CAT.6 3M LSZH GRÅ - 100-312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - U/UTP
Kategori - 6
Lengde - 3 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5055540504094
Elnummer
6912424
Leverandørens varenummer
100-312
Typebeskrivelse
6912424
Kabeltype:
U/UTP
Kategori:
6
Lengde:
3 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Grå
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Låseanordning:
nei
Farge på bøyebeskytter:
Grå
Flammehemmende versjon:
Ja
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
1x4
AWG tverrsnitt:
24
Pinnebelegning:
1:1