Excel - 100-326 PATCHKABEL UTP CAT.6 2M LSZH BLÅ - 100-326

Excel
KopierKopier
Excel - 100-326 PATCHKABEL UTP CAT.6 2M LSZH BLÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - U/UTP

  • Kategori - 6

  • Lengde - 2 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Farge på ytre kappe - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5055540504476

Elnummer

6912444

Leverandørens varenummer

100-326

Typebeskrivelse

6912444

Kabeltype:

U/UTP

Kategori:

6

Lengde:

2 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Farge på ytre kappe:

Blå

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Bøyebeskyttelse:

Påstøpt

Låseanordning:

nei

Farge på bøyebeskytter:

Blå

Flammehemmende versjon:

Ja

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

1x4

AWG tverrsnitt:

24

Pinnebelegning:

1:1

Excel Patchekabel uskjermet blå Cat6. Patchekablene leveres i 0,3m til 10m lengder. Halogenfri