Excel - 100-340 PATCHKABEL UTP CAT.6 20M LSZH RØD - 100-340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - U/UTP
Kategori - 6
Lengde - 20 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5055540504810
Elnummer
6912467
Leverandørens varenummer
100-340
Typebeskrivelse
6912467
Kabeltype:
U/UTP
Kategori:
6
Lengde:
20 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Rød
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Låseanordning:
nei
Farge på bøyebeskytter:
Rød
Flammehemmende versjon:
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
1x4
AWG tverrsnitt:
24
Pinnebelegning:
1:1