Excel - 100-403-RD PATCHKABEL CAT6 0,3M LSZH RØD - 100-403-RD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - U/UTP
Kategori - 6
Lengde - 0,3 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5055540515939
Elnummer
6912460
Leverandørens varenummer
100-403-RD
Typebeskrivelse
6912460
Kabeltype:
U/UTP
Kategori:
6
Lengde:
0,3 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Rød
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Låseanordning:
nei
Farge på bøyebeskytter:
Rød
Flammehemmende versjon:
Ja
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
1x4
AWG tverrsnitt:
24
Pinnebelegning:
1:1