Excel - 100-415-10 PATCHKABEL UTP CAT.6 0,5M HVI - 100-415-10

Excel
KopierKopier
Excel - 100-415-10 PATCHKABEL UTP CAT.6 0,5M HVI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - U/UTP

  • Kategori - 6

  • Lengde - 0,5 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Farge på ytre kappe - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Lagervare

EAN/GTIN

5055540505756

Elnummer

6904467

Leverandørens varenummer

100-415-10

Typebeskrivelse

6904467

Kabeltype:

U/UTP

Kategori:

6

Lengde:

0,5 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Farge på ytre kappe:

Hvit

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Bøyebeskyttelse:

Påstøpt

Låseanordning:

nei

Farge på bøyebeskytter:

Hvit

Flammehemmende versjon:

Ja

Kabelkonstruksjon:

1x4

AWG tverrsnitt:

24

Pinnebelegning:

1:1

Excel Patchekabel uskjermet hvit Cat6. Patchekablene leveres i 0,5m til 10m lengder. Halogenfri