Excel - 100-505 MINI PATCHKABEL UTP CAT.6 1,0M LSZH GRÅ - 100-505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - U/UTP
Kategori - 6
Lengde - 1 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5055540506746
Elnummer
6904411
Leverandørens varenummer
100-505
Typebeskrivelse
6904411
Kabeltype:
U/UTP
Kategori:
6
Lengde:
1 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Grå
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Låseanordning:
nei
Farge på bøyebeskytter:
Grå
Flammehemmende versjon:
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
1x4
AWG tverrsnitt:
30
Pinnebelegning:
1:1
patch ledningsenheter og gir optimale ytelsesnivåer for strukturerte kablingsinstallasjoner.
Hver kabel har en ytre kappe med lavt røyk null halogen som standard, og den lille utvendige diameteren på 3,8 mm gjør dem ideelle til
datasenter og miljøer med høy port tetthet og hvor det er krav til høy tetthet og bladeserver / switchchassis
distribusjoner, noe som gir maksimal utnyttelse av verdifull rackplass.