Excel - 100-581 Patchguide 0,5U Chrom - 100-581
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelføringspanel
Materiale - Metall
Antall høydeenheter - 0,5
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5055540507200
Elnummer
6912453
Leverandørens varenummer
100-581
Typebeskrivelse
6912453
Modell / utførelse:
Kabelføringspanel
Materiale:
Metall
Antall høydeenheter:
0,5
For 19 tommers-montering:
Ja
Kabelguide (patcheguide) i metal med fem bøyler, 85mm dype for 19" toms rack montering