Excel - 100-582 Patchguide 1U Sort - 100-582
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelføringspanel
Materiale - Metall
Bredde - 482 mm
Antall høydeenheter - 1
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5055540507217
Elnummer
6912454
Leverandørens varenummer
100-582
Typebeskrivelse
6912454
Modell / utførelse:
Kabelføringspanel
Materiale:
Metall
Bredde:
482 mm
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Svart
For 19 tommers-montering:
Ja
Kabelguide i metal med fire bøyler, 68mm dype for 19" toms rack montering