Excel - 100-712 SENTRALSKIVE TO MODULER 86X86 - 100-712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Andre
Antall enheter horisontalt - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070705306960
Elnummer
6912406
Leverandørens varenummer
100-712
Typebeskrivelse
6912406
Antall enheter:
2
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Andre
Antall enheter horisontalt:
2
Antall enheter vertikalt:
2
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
2
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
2
Med montasjeramme:
Ja
Egnet for gulvboks:
Ja
Egnet for veggkanal:
Ja
Egnet for innfelt montasje:
Ja
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Type feste:
Skrufeste
Bredde:
85 mm
Høyde:
85 mm
Innbyggingsbredde:
50 mm
Innbyggingshøyde:
50 mm