Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Excel - 100-910 TP-KABEL CAT 7A SFTP 4P LSZH - 100-910

Excel
KopierKopier
Excel - 100-910 TP-KABEL CAT 7A SFTP 4P LSZH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,258 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 500 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

5055540511030

Elnummer

1089003

Leverandørens varenummer

100-910

Typebeskrivelse

1089003

Nominelt ledertverrsnitt:

0,258 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,573 mm

AWG størrelse:

23

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Gul

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

31,2 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

31,2 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

31,2 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-10...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-25...70 °C

Kategori:

7 A

NVP verdi:

70 %

Excel Kategori 7A Skjermet S/FTP LSOH kabel er konstruert og produsert for å møte og overgå ISO, CENELEC och TIA standarden. Avsedd för upp till 1000MHz. Varje par har individuell aluminium/polyesterfolieskärm. Ovanpå denna skärm har kabeln en gemensam aluminium / polyesterfolieskärm. Metermärkning från 500 till 0 meter vilket gör det enkelt att se hur mye kabel som gjenstår på tromelen.