Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Excel - 205-322 Fiberkabel Inne/ute G8 SM 9/125 OS2 FAST KLEDNING - 205-322

Excel
KopierKopier
Excel - 205-322 Fiberkabel Inne/ute G8 SM 9/125 OS2 FAST KLEDNING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 8

  • Rørtype - Massiv leder

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070705301354

Elnummer

1089041

Leverandørens varenummer

205-322

Typebeskrivelse

1089041

Antall fibre:

8

Rørtype:

Massiv leder

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Andre

Antall fibre per rør:

8

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Cca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s1b

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d0

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

140 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

nei

Excel OS2 9 / 125μm fast kledning optiske fiberkabler er designet spesielt for interne og eksterne applikasjoner. Singlemode-fiberen er G.652.D kompatibel low water peak grade toppklasse og tilbyr OS2-ytelse og OS1 bakoverkompatibilitet. Disse kompakte, lette kablene er ekstremt fleksible og er raske og enkle å installere. Kablene er konstruert rundt svingbar E-Glass robvingstyrke som inneholder opptil 24 fargekodede 900μm tight buffer fibre. , - Duct Grade, - Bend insensitive fiberkjerne, - Meter merket
Fiber kabel OS2 LSZH sort kappe for bruk inne og ute. Fast kledning. CPR klasse Cca