Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Excel - 542-4288-GSBF-BK Gulvrack CR 42U 800X800x2000 Sort - 542-4288-GSBF-BK

Excel
KopierKopier
Excel - 542-4288-GSBF-BK Gulvrack CR 42U 800X800x2000 Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 2070 mm

  • Antall høydeenheter - 42

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5055540540719

Elnummer

6912496

Leverandørens varenummer

542-4288-GSBF-BK

Typebeskrivelse

6912496

19 tommers nivå:

Foran og bak

Bredde:

800 mm

Høyde:

2070 mm

Antall høydeenheter:

42

Farge:

Svart

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

2

Type ventilasjon:

Passiv

Dybde:

1000 mm

Rastermål:

19"

Maks belastning:

600 kg

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Materiale frontdør:

Glass

Forrigling frontdør:

Ettpunkts

Med bakdør:

Ja

Materiale bakdør:

Stål

Forrigling bakdør:

Ettpunkts

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Med sokkel:

Ja

Med vertikal kabelføring:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Med fast ramme

RAL-nummer:

9004

Demonterbar:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Environ CR800 Comm Racks er en serie med et allsidig utvalg av 800mm brede rack som passer for et bredt spekter av
applikasjoner innenfor data-, sikkerhets-, audiovisuelle og telekommunikasjonsmarkeder.