Excel - 555‐083 strømskinne 8-veis PDU Schuko 3m 1U Sort - 555‐083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmål - 19"
Monteringsretning - Horisontal
Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg
Kabellengde - 3 m
Antall jordede stikkontakter - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070705307455
Elnummer
6912455
Leverandørens varenummer
555‐083
Typebeskrivelse
6912455
Monteringsmål:
19"
Monteringsretning:
Horisontal
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Kabellengde:
3 m
Antall jordede stikkontakter:
8
Type strømtilkobling:
Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall høydeenheter:
1
Lengde:
488 mm
Bredde:
435 mm
Høyde:
44,4 mm
Dybde:
62 mm
Matespenning:
250 V
Omkoblbar:
nei
SNMP:
nei
Med display:
nei
Med LED-visning:
nei
Med sikring:
nei
Amperemeter:
nei
Temperaturmåling:
nei
Med montasjemateriell:
Ja
Utvalget av tilgjengelige enheter inkluderer 19 "horisontalt monterte, vertikale monterte alternativer med høyere densitet og et utvalg av stiler med og uten bryter til å styre inngangseffekten til selve enheten. De ukoblede versjonene har en LED-indikator for å bekrefte strømmen til enheten. I de svarte versjonene fungerer bryteren selv som LED-indikator.
Egenskaper
Høykvalitets aluminiumhus
Alternativer med og uten bryter.
LED-indikator
Opptil 12 kontakter per enhet
Velg mellom vertikale og horisontale monteringsalternativer
3 meter PVC-inngangsledning avsluttet med 2-polet DIN49441-plugg
250 volt AC, 50 / 60Hz Rating
CE-sikkerhetskrav, RoHS-klage


