Excel - PATCHKABEL STP CAT.6A 15M GRÅ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - F/FTP
Kategori - 6 A
Lengde - 15 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5055540572826
Elnummer
6904408
Leverandørens varenummer
100-265
Typebeskrivelse
6904408
Kabeltype
F/FTP
Kategori
6 A
Lengde
15 m
Type kontakt tilkobling 1
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe
Grå
Type kontakt tilkobling 2
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse
Påstøpt
Låseanordning
Nei
Farge på bøyebeskytter
Grå
Flammehemmende versjon
Ja
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kabelkonstruksjon
1x4
AWG tverrsnitt
26
Pinnebelegning
1:1
Excel Patchekabel PIMF skjermet grå Cat6A. Patchekablene leveres i 0,3m til 20m lengder. Halogenfri