Excel - PÅVEGGSBOKS FOR 2 STK KEYSTON - SO-100-002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Uttaksretning - Rett
Utenpåliggende - Ja
Innfelt montasje - nei
Kanalinstalasjon - nei
Gulvboks/montert under gulv - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070705307097
Elnummer
6912419
Leverandørens varenummer
SO-100-002
Typebeskrivelse
6912419
Uttaksretning:
Rett
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Tilkoblingstype:
Andre
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Med støvdeksel:
Ja
Med endemotstand:
nei