Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Excel - TP-KABEL CAT6A U/UTP 1x4P LSZH 500m 100-189 - 100-189

Excel
KopierKopier
Excel - TP-KABEL CAT6A U/UTP 1x4P LSZH 500m 100-189

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,258 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 500 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

5055540507668

Elnummer

1089006

Leverandørens varenummer

100-189

Typebeskrivelse

1089006

Nominelt ledertverrsnitt:

0,258 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Andre

Kabeltype:

U/UTP

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,573 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Blå

Armering:

Uten

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d0

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

33,2 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

33,2 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

33,2 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...50 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-10...60 °C

Kategori:

6 A

NVP verdi:

65 %

Egnet som datakabel:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Med rivesnor:

Ja

Vekt:

0,048 kg/km

Maks. strekkstyrke under installasjon:

110 kN

Med gnagebeskyttelse:

nei

Excel solid Cat6A cable U/UTP 23AWG LSOH CPR Euroclass Dca designed and manufactured to meet and exceed the ISO, CENELEC and TIA standards and supplied on 500 m reels. Excel Cat 6A U/UTP Cable takes the performance capabilities of copper infrastructure to new levels. This delivers Class EA/ Augmented Category 6 link performance over distances of up 90 metres which supports the applications including 10GBASET, 10 Gigabit Ethernet.