Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Excel - TP-Kabel U/FTP CAT6A 1x4P LSZH 500m 100-191 - 100-990

Excel
KopierKopier
Excel - TP-Kabel U/FTP CAT6A  1x4P LSZH 500m 100-191

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,258 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 500 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

5055540502434

Elnummer

1089007

Leverandørens varenummer

100-990

Typebeskrivelse

Excel Solid Cat6A Cable U/FTP LSOH CPR Euroclass D

Nominelt ledertverrsnitt:

0,258 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Andre

Kabeltype:

U/FTP

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,573 mm

AWG størrelse:

23

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Blå

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d1

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,2 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

26,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

26,8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

26,8 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...60 °C

Kategori:

6 A

NVP verdi:

75 %

Egnet som datakabel:

Ja

Med rivesnor:

Ja

Maks. strekkstyrke under installasjon:

10 kN

Med gnagebeskyttelse:

nei

Excel Kategori 6A skjermet kabler er produsert og testet i spesifikasjonene TIA / EIA 568-B.2-1, EN50173-1 og ISO / IEC 11801 Kategori 6. Hver kabel består av 8 fargekodede polyetylenisolerte ledere. Disse snoet sammen for å danne 4 par med varierende lengder. Disse parene dannes deretter rundt et sentralt 'X' formet polyetylen fyllstoff som hjelper til med å opprettholde og forbedre kabelytelsen. Utskriftsloggen på kabelen inneholder nå informasjon om DOP-nummer, Test og Klassifisering av kabelen for sporbarhet. 500m trommel for enkel trekking. CPR Klasse Dca-s2-d1-a1