Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Excel - UTP KAT.6 KEYSTONE MOD - 100-208-WT

Excel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - nei

  • Kategori - 6

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070705306939

Elnummer

6912403

Leverandørens varenummer

100-208-WT

Typebeskrivelse

6912403

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Skjermet:

nei

Kategori:

6

Tilkoblingstype:

Andre

Spesialverktøy nødvendig:

nei

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Egnet for elastiske trådledere:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Farge:

Hvit

Excel Kategori 6 Low Profile uskjermet Keystone Jack, er en mindre verktøyfri terminerings RJ45 kontakt. Den reduserte størrelsen gjør at flere kan monteres i en standard boks. Dette tillater mange monteringsalternativer, inkludert vanlig vinklet uttak som brukes med keystone moduler. Lavprofildesignet gjør at denne kontakten passer i Excel 0.5U 24 Port Patch Panel, noe som resulterer i en maksimal porttetthet på 48 per 1U. Stikkontakten selv er plassert i et høykvalitets brannhemmende plaststøpt hus, som åpner på baksiden på en sommerfugl måte for å avsløre IDC-termineringspunktene.

Egenskaper
ISO, EN & TIA-kompatibel
Valg av farger
Lav profil - 28 mm samlet dybde
Delta 3. part bekreftet
Støtter Gigabit Ethernet
verktøy løs terminerings design

Finnes også i sort 6912400