Extronic - AD 36 DALI akustisk detektor - 1411202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Konstant lysstyring - nei
Egnet for trådløs overføring - nei
Monteringshøyde - 0 m
Husdyrimmun - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810000801
Elnummer
1411202
Leverandørens varenummer
1411202
Typebeskrivelse
1411202
Monteringsmetode:
Påvegg
Konstant lysstyring:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Monteringshøyde:
0 m
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Farge:
Andre
•Hører etter lavfrekvente (f.eks at en dør åpnes) og høyfrekvente (fotsteg, prating) lyder
•Automatisk tenning, dimming og slukking av lyset
•Sender DALI BROADCAST og DIRECT LEVEL
•Kan velge mellom scener eller broadcast
•Innebygget "korridor funksjon"
•Justerbar forsinkelse ved lysnivå 1 er fra 2 sekunder til 20 minuttet
•Justerbar forsinkelse ved lysnivå 2, er fra 1 minut til 2 timer
•Innstillingene justeres i selve detektoren, ingen programmering med PC.
•Passer til f.eks skoler, trappehus, garderober, dusj, vinklede korridorer, lager, garasje etc...
•Forsynes av DALI buss. Max 15mA
•Mål LxBxH: 84 x 84 x 35 mm
•Hvit farge


