Extronic - AKUSTISK MIKROFON AD 260 - 13106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. innkoblingstid - 200 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Monteringsmetode - Påvegg
Konstant lysstyring - Ja
HVAC-styring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070855290034
Elnummer
1411072
Leverandørens varenummer
13106
Typebeskrivelse
DETEKTERING
Maks. innkoblingstid:
200 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Monteringsmetode:
Påvegg
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:
nei
Med orienteringslys:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Min. innkoblingstid:
1 s
Antall bodyer:
Ja
Farge:
Hvit


